{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | W1/8 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | BSW | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 351 | |
Forma de corte | A; D; C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,635 mm | |
Passos por polegada | 40 | |
⌀ da rosca | 3,18 mm | |
Comprimento total L | 40 mm | |
⌀ haste Ds | 3,5 mm | |
Quadrado da haste □ | 2,7 mm | |
⌀ do furo central | 2,5 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar manual | |
Anel colorido | sem | |
Profundidade de rosca | 6,36 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 130670 W1/8 | |
EAN/GTIN | 4045197067814 | |
Número do fabricante | 130670 W1/8 |