{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | 1/4-28 UNF | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | UNF; UNF-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | VHM | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim | |
Passo de rosca | 0,907 mm | |
Passos por polegada | 28 | |
⌀ nominal DC | 4,7 mm | |
Comprimento da haste Ls | 36 mm | |
Comprimento total L | 62 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
⌀ do pescoço D1 | 6,6 mm | |
Número de dentes Z | 3 | |
Avanço fz em aço < 1100 N/mm2 | 0,02 mm | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2×D com furo cego; até 2×D com furo de passagem | |
Ângulo dos níveis de rebaixamento | 90 grau | |
Tolerância da haste | h6 | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | verde | |
Utilização interior/exterior | Interior | |
⌀ do furo | 4,7 mm | |
Profundidade de rosca | 12,7 mm | |
Tipo de produto | Fresa de roscar |
Número do artigo | 139726 1/4-28 | |
Número do fabricante | 139726 1/4-28 |