{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da folha D | 165 mm | |
⌀ do furo | 20 mm | |
Número de orifícios arrastadores/⌀/círculo primitivo | 2/6/32,5 mm | |
Número de dentes | 52 | |
Largura de corte B | 2,6 mm | |
Tipo de produto | Folha de serra circular |
Número do artigo | 583920 165 | |
EAN/GTIN | 3165140796613 | |
Número do fabricante | 2608644095 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Folha de serra circular especialista em alumínio, ⌀ da folha D: 165mm
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
65,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
60,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
63,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de dentes | 52 | 42 | 42 |
⌀ do furo | 20 mm | 30 mm | 20 mm |
Largura de corte B | 2,6 mm | 3 mm | 2 mm |
Número de orifícios arrastadores/⌀/círculo primitivo | 2/6/32,5 mm | 2/7/42 e 2/9/46 e 2/10/60 mm | 2/6/32 mm |
Tipo de produto | Folha de serra circular | Folha de serra circular | Folha de serra circular |