{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da folha de serra | HCS | |
Divisão dos dentes | 4,0 mm | |
Comprimento da folha | 100 mm | |
Designação | T102D | |
Adequabilidade | _T102D | |
otimizado para material | Polipropileno (PP), polietileno (PE) | |
Espessura da placa (plástico) | 5-30 mm | |
Tipo de corte | Corte recto fino | |
Número de folhas | 5 | |
Tipo de produto | Hoja de sierra de calar |
Número do artigo | 588525 T102D | |
EAN/GTIN | 3165140691482 | |
Número do fabricante | 2608667444 |