{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Dimensões exteriores, comprimento | 442 mm | |
Dimensões exteriores, largura | 362 mm | |
Dimensões exteriores, altura | 185 mm | |
Dimensões interiores, comprimento | 378 mm | |
Dimensões interiores, largura | 311 mm | |
Dimensões interiores, altura | 164 mm | |
Propriedades da mala | apilable | |
Peso | 2,26 kg | |
embalagem | Maleta organizada (L-Boxx) | |
Tipo de produto | Sistema de transporte para herramientas |
Número do artigo | 693345 170 | |
EAN/GTIN | 4045294514976 | |
Número do fabricante | 6000003511 |