Alicate eletrónico de ponta de agulha 115

N.º do artigo: 727191 115
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
190 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 115 mm
Largura da cabeça 9,5 mm
Comprimento do mordente 22,5 mm
Forma da boca Terminadas en punta, recta
Norma DIN ISO 9655
Modelo do mordente interior rectificado liso
Punho Funda de varios componentes
Material Acero para rodamientos de bolas
Superfície con pulido especular
com mola de abertura sim
Tipo de produto Alicates de boca redonda plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 727191 115
EAN/GTIN 4003773035114
Número do fabricante 35 22 115

Descrição

Ejecución:

Polimento de espelhos, eliminando a interferência do circuito de peças cromadas. Junta de precisão de encaixe. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. Superfícies lisas de aderência ao solo. Bordas cuidadosamente rebarbadas.
Pegas com tampa multicomponente.

Aplicación:

Para trabalhos de montagem finos, por exemplo, em eletrónica e mecânica de precisão.

Norma:

DIN ISO 9655

Material:

Aço de rolamentos de esferas, endurecido a óleo.

Nota:

Outras versões disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta