{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ligação | HW50 | |
⌀ exterior | 50 mm | |
Alojamento | HSK-A 100 | |
Norma de alojamento | DIN 69893 | |
Forma | A | |
Refrigeração interior | sim | |
Furo Balluffchip | sim | |
Comprimento L | 36 mm | |
Projeção medida A | 65 mm | |
Tipo de produto | Alojamento de HW |
Número do artigo | 237654 HW50 | |
EAN/GTIN | 4045197677334 | |
Número do fabricante | 237654 HW50 |