{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ mínimo Dmín. | 6,9 mm | |
Refrigeração interior | sim | |
Tipo | D07 | |
⌀ da haste | 7 mm | |
L2 | 30 mm | |
Comprimento L | 56 mm | |
⌀ da área do fuso | 6,9 mm - 10,1 mm | |
Tipo de produto | Ferramenta de fuso |
Número do artigo | 237624 6,9 | |
EAN/GTIN | 4045197681515 | |
Número do fabricante | 237624 6,9 |