{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alimentação de energia | con pilas | |
Faixa de medição da temperatura | -20 °C - 60 °C | |
Número de pilhas incluídas | 4 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR3 | |
Faixa de medição da velocidade do ar | 0 m/s - 30 m/s | |
Comprimento | 200 mm | |
Largura | 30 mm | |
Altura | 41 mm | |
Tipo de produto | Aparato de medición de temperatura y corriente |
Número do artigo | 474186 405I | |
EAN/GTIN | 4029547014260 | |
Número do fabricante | 0560 1405 |