{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de exibição | 4.000 | |
Tipo de proteção IP | IP 64 | |
Verificação da continuidade | sí | |
Iluminação do local de medição | sí | |
Tensão alternada CA | 6 V - 600 V | |
Tensão contínua CC | 6 V - 600 V | |
Corrente alternada CA | 0,1 - 200 A | |
Resistência | 1 Ω − 100 kΩ | |
Categoria de sobretensão | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR3 | |
Tipo de produto | Multímetros |
Número do artigo | 473220 755-1 | |
EAN/GTIN | 4029547013928 | |
Número do fabricante | 0590 7551 |