{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Rosca M | M10 | |
Tamanho de chave para disco sextavado | 25 mm | |
Chave para disco de sextavado interior tamanho1 | 7 mm | |
Curso do excêntrico S1 | 1,6 mm | |
Medida A | 12,7 mm | |
Altura do disco H | 10 mm | |
Comprimento da rosca L | 9 mm | |
Força de fixação | 9 kN | |
binário de aperto máximo | 28 Nm | |
Tipo de produto | Grampo excêntrico |
Número do artigo | 370001 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197782373 | |
Número do fabricante | 370001 M10 |