{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
utilização típica | Limpieza | |
⌀ da escova D1 | 22 mm | |
Largura da escova | 2 mm | |
Espessura das cerdas | 0,15 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 6 mm | |
⌀ haste Ds | 3 mm | |
n.º máximo de rotações | 10.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Cepillo circular |
Número do artigo | 574938 22X2 | |
EAN/GTIN | 4017359490303 | |
Número do fabricante | 410033 |