{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KK841F | |
Abrasivo | Corindo normal (A) | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Granulometria | 60 | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Largura da cinta abrasiva | 50 mm | |
Comprimento da cinta abrasiva | 3.500 mm | |
Designação do fabricante | KK841F | |
Tipo de produto | Cinta abrasiva |
Número do artigo | 558170 60 | |
EAN/GTIN | 4018875016008 | |
Número do fabricante | 701600 |