{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Grinding medium code | A | |
Grit equivalent | 80 | |
Iron, sulphur and chlorine constituents | < 0.1 % | |
Thread | M14 | |
Roller ⌀ | 100 mm | |
Roller width | 50 mm | |
optimised for material | INOX; Steel | |
maximum circumferential speed | 30 m/s | |
recommended speed | 2.800 min-1 | |
maximum speed | 6.000 min-1 | |
Type of product | Flap wheel roller fabric, slit |
Número do artigo | 566372 80CRS | |
EAN/GTIN | 4045197924605 | |
Número do fabricante | 566372 80CRS |