{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Carburo de silicio (SiC) | |
Abreviatura abrasivo | SiC | |
Granulometria | 40 | |
Base abrasiva | Plato de tejido de vidrio | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | oblicuo | |
⌀ do disco | 125 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
otimizado para material | Plásticos reforzados con fibra; Aluminio | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Muela abrasiva a láminas |
Número do artigo | 565381 40 | |
EAN/GTIN | 4045197887627 | |
Número do fabricante | 565381 40 |