{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | D | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 5-15 grau | |
velocidade periférica máxima | 40 m/s | |
Tipo de produto | Muela abrasiva |
Número do artigo | 566368 D852 | |
EAN/GTIN | 4007220068380 | |
Número do fabricante | 4007220068380 |