Chave dinamométrica GARANT

Chave dinamométrica eletrónica com mostrador digital.

A próxima geração de chaves dinamométricas.

Com a nova chave dinamométrica eletrónica com mostrador GARANT, o Hoffmann Group está a introduzir no mercado o primeiro medidor combinado com mostrador digital. Graças ao visor colorido TFT, a leitura torna-se muito mais confortável, e os erros de leitura são minimizados. A chave dinamométrica GARANT atinge uma precisão de ±2%.

A chave dinamométrica digital de alta precisão , com corpo de aço cromado e um roquete reversível integrado com ejetor, é ideal para o aperto único e controlado dos parafusos, e para medições de controlo.

De olho na precisão

1. Visor LED

LED verde aceso: Foi estabelecida uma ligação USB. LED vermelho aceso: A chave dinamométrica está a carregar. LED vermelho apagado: O carregamento terminou.

2. Visor colorido TFT

Devido ao visor digital e analógico combinado, os erros de leitura são minimizados em comparação com os medidores com mostradores convencionais. O binário atual (de controlo) é apresentado pelo mostrador, juntamente com um valor numérico. Após o aperto, o valor de pico continua a ser apresentado com uma exibição analógica e outra digital.

3. Indicador do nível de carga da bateria

A carga restante da bateria é apresentada no mostrador de carga. Para poupar energia, o brilho do ecrã é reduzido após cerca de 30 segundos de inatividade. Assim que a força é exercida, o visor regressa ao brilho normal. Após cerca de 2 minutos de inatividade, a chave dinamométrica desliga-se automaticamente.

4. Tampa do compartimento da bateria

A bateria da chave dinamométrica eletrónica pode ser facilmente trocada.

5. Pega ergonómica com ponto de calibração

Design da pega otimizado para a utilização otimizada da energia e uma aderência confortável.

6. Botão Ligar/Repor

Funcionamento intuitivo através de apenas um botão Ligar/Repor.

7. Ligação por mini-USB

A bateria pode ser carregada através desta ligação com o cabo mini-USB fornecido.

8. Sinal sonoro

Um sinal sonoro é emitido como um aviso pouco antes de se atingir o binário máximo da chave (proteção contra sobrecarga).

9. Roquete reversível com ejetor

O preço também é muito atraente: Apesar de todas as inovações, a chave dinamométrica GARANT com mostrador digital não é mais cara do que um medidor mecânico convencional com mostrador analógico.

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on