Estante de sujeción para soporte de la caja L-Boxx 179N-51 ∙ 441 mm x 409 mm x 86 mm

N.º do artigo: 179N-510
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
Número do artigo 179N-510
EAN/GTIN 4000896243075
Número do fabricante 179N-510

Descrição

Descripción:

  • Estante de sujeción para soporte de la caja L-Boxx 179N-51
  • Estantes de sujeción para el montaje de una tercera caja L-Boxx en el soporte de la caja L-Boxx 179N-51
  • Montaje solo en carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 179XL ∙ 179XXL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NW ∙ 179NXXL-8D
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 441 mm x 409 mm x 86 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta