Zapatos de seguridad con cierre de sujecion de cierre por adherencia IMPULSE grey Easy ESD S1 IMPULSE grey Easy ESD S1, Talla 37

N.º do artigo: 71245-37
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S1
  • Material da biqueira protetora: Plástico
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Série IMPULSE
Classe de proteção S1
Material da biqueira protetora Plástico
Norma EN ISO 20345:2011
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 37
Cor gris
Tipo de produto Sandalia de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 71245-37
EAN/GTIN 4030839261460
Número do fabricante 71245-37
Número L L00790 2356

Descrição

Descripción:

  • Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD gris
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de TPU/PU BIOMEX DYNAMICS
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S1 SRC, form A
  • Equipamiento sin metal ni cuero

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta