PRENSA D YABLI 15 T

N.º do artigo: W.415WBA
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo W.415WBA
EAN/GTIN 3662424060038
Número do fabricante W.415WBA
Número L L60130 9411

Descrição

Descripción:

  • Presión ajustable lateralmente.
  • Manómetro a la altura de los ojos.
  • Pistón con retorno automático.
  • Carrera del pistón: 160 mm.
  • Se suministra con par en V montado (reversible) y juego de varillas de presión.
  • Cumple la norma CE EN1494+A1.
  • Dimensiones en la base: 700 x 540 mm.

Característica:

  • A[mm]: 700
  • B[mm]: 540
  • C[mm]: 882
  • D[mm]:965
  • E[mm]:500
  • Toneladas[T]:15 [kg]:75

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta