Zueco de seguridad SB A E VD 4062 ESD XXB 44

N.º do artigo: VD 4062 ESD XXB 44
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: SB
  • Material da biqueira protetora: Aluminium
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho de calçado UE 44
Classe de proteção SB
Material da biqueira protetora Aluminium
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tipo de produto Zueco

Números de identificação e classificações

Número do artigo VD 4062 ESD XXB 44
EAN/GTIN 4044348449356
Número do fabricante VD 4062 ESD XXB 44
Número L L00780 2109

Descrição

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 SB A E SRC
  • Microfibra negro
  • Banda del talón ajustable
  • Puntera protectora de aluminio
  • Forro de empeine suave y flexible de cuero genuino
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Amortiguación del talón SECURA VARIO®
  • Suela TPU Dynamics ESD

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta