LIJADORA DE BANDA 20X520MM

N.º do artigo: V.403F
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Operado por aire comprimido
Tipo de produto Rectificadora de cinta

Números de identificação e classificações

Número do artigo V.403F
EAN/GTIN 3148518302746
Número do fabricante V.403F
Número L L60130 7692
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Empuñadura ajustable
  • Sistema de cambio rápido de la correa
  • Tamaño de la correa 20 x 520 mm
  • Se suministra con correas
  • Velocidad: 16.000 rpm
  • Consumo medio de aire: 110 l/min
  • Rosca de conexión: 1/4″
  • Presión de trabajo: 6,2 bar

Característica:

  • A [mm]: 360
  • E [mm]: 95
  • H [mm]: 93
  • L [mm]: 350
  • [kg]: 1.150

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta