EXTR.U.306 TOMA INT.-50-170MM

N.º do artigo: U.306-170N
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Extractor de tres brazos

Números de identificação e classificações

Número do artigo U.306-170N
EAN/GTIN 3148510751740
Número do fabricante U.306-170N
Número L L60130 92

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Versátil: montaje con 2 ó 3 brazos extractores
  • conversión posible a extractor externo: con brazos extractores U.306G1, husillo U.306-4
  • con brazos extractores U.306G10, husillo U.306-2
  • con brazos extractores U.306G15 + husillo U.306-3
  • Suministrado con prolongación
  • Extractor con brazos de extracción autoapretados por muelle de retorno
  • El extractor permanece asentado en el rodamiento aunque no esté apretado
  • Bloqueo de los brazos de extracción en el rodamiento con una rueda moleteada, el extractor no puede deslizarse fuera del rodamiento
  • Husillo con cabezal de seguridad: un perno se desprende si se supera el par de apriete permitido
  • Suministrado con 2 pernos de repuesto
  • Medios auxiliares de extracción adecuados: Martillo deslizante U.306 M
  • montaje directo
  • extractor U.40
  • montaje con anillo y tuerca U.306A1, a pedir por separado /

Característica:

  • Mínimo - máximo C [mm]: 50 - 170
  • L x An x Al [mm]: 135 x 285 x 320
  • Máximo T [mm]: 190
  • 6 bordes [mm]: 18
  • Brazos de arrastre: U.306 G20
  • Toneladas [t]: 4
  • Tornillos: U.306-2
  • Tornillos [mm]: 18
  • T [kN]: 40
  • [kg]: 1.800

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta