EXTR.3 GARRAS CORTAS-25-170MM

Número de artículo: U.20
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
Tipo de producto Extractor de tres brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.20
EAN / GTIN 3148510667003
Número del fabricante U.20
Número L L60130 188

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Seguridad: bloqueo de los brazos del extractor en el rodamiento con la tuerca central
  • El extractor no puede deslizarse fuera del rodamiento
  • Husillo con cabeza de seguridad. Un perno se rompe si se supera el par de apriete permitido. Se suministra con 2 pasadores de repuesto
  • Con tornillo de bloqueo U.20-12
  • El tornillo de bloqueo protege el husillo cuando se utiliza una varilla para evitar que el extractor gire
  • Extractor adecuado: martillo deslizante U.2

Característica:

  • Mínimo - máximo C [mm]: 25 - 170
  • L x An x Al [mm]: 120 x 265 x 305
  • Máximo T [mm]: 160
  • 6 bordes [mm]: 24
  • Brazos de arrastre: U.20 SE4
  • Toneladas [t]: 7
  • Tornillos: U.20-1S
  • Tornillos [mm]: 24
  • T [kN]: 70
  • [kg]: 3.500