Banco de pruebas manual, una columna guía TVL, Messbereich 500 N

N.º do artigo: TVL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Banco de pruebas

Números de identificação e classificações

Número do artigo TVL
EAN/GTIN 4045761140271
Número do fabricante TVL
Número L L40250 2146

Descrição

Descripción:

  • Se puede manejar en vertical y en horizontal
  • Un resultado de medición exacto
  • Alto nivel de seguridad en caso de mediciones de repetición
  • Amplia placa base con una gran flexibilidad para la fijación
  • Adecuado para todos los instrumentos de medición de fuerza SAUTER hasta 500 N (no son incluídos en el volumen de entrega) (no está incluido en el suministro)
  • Gancho con rosca M6 de serie
  • Unidad digital de medición de longitud SAUTER de serie - Rango de medición: máx. 200 mm - Lectura: 0,01 mm - Se puede poner en cero - Longitud previa ajustable manualmente
  • Modelo TVL con kit de ampliación TVL-XL en la comparación de tamaños

Característica:

  • Recorrido máximo: 230 mm
  • Elevación de un giro (elevación del husillo): 3 mm
  • Dimensiones totales A×P×A, 151×234×465 mm
  • Peso neto aprox. 9 kg

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta