Tornillo de apriete reforzado de fundición maleable TGKR 800/120

N.º do artigo: TGKR80
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Sargento

Números de identificação e classificações

Número do artigo TGKR80
EAN/GTIN 4008158011820
Número do fabricante TGKR80

Descrição

Descripción:

  • Fuerza de apriete de hasta 6.500 N
  • Diseño reforzado para una mayor fuerza de apriete y mayores anchos de apertura
  • Mango de madera con forma ergonómica
  • Carril plano sólido y estable con dentado

Característica:

  • alcance de brazo: 120 mm
  • Material / superficie:
    • Partes superiores e inferiores hechas de hierro fundido maleable reforzado, recubierto de polvo
    • Riel de perfil hueco hecho de acero, estirado en frío, galvanizado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
    • mango hecho de madera, laca a base de agua
    • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
  • Ferrocarril: 35x11 mm
  • abertura de sujeción: 800 mm

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
    • Limpie el carril estriado con un cepillo de acero
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Si la parte inferior del tornillo de la gruta se desliza, gire un giro adicional de 1/4 (TG, KRE, KREV solamente)
    • Limpiar y aceite placa de compresión regularmente

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta