VASO-DESTOR 1/2 LARGO TX T40

N.º do artigo: SX.40LA
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo SX.40LA
EAN/GTIN 3148516592354
Número do fabricante SX.40LA
Número L L60130 5567

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Serie larga
  • Para tornillos con perfil interior TORX®
  • Broca no desmontable
  • Cromado brillante, con inserto fosfatado

Característica:

  • A [mm]: 6,60
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 84
  • Torx [nº]: T40
  • Nº: T40
  • [g]: 95

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta