Medidores de nivel de sonido - Clase I SW 1000

N.º do artigo: SW 1000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Medidor del nivel acústico

Números de identificação e classificações

Número do artigo SW 1000
EAN/GTIN 4045761200845
Número do fabricante SW 1000
Número L L40250 1775

Descrição

Descrição:

  • Ideal para mediciones en puestos de trabajo y en exteriores (p. ej., en el aeropuerto, en la obra, en el tráfico viario, etc.), con amplio acceso a la frecuencia gracias al transformador AD de 24 bits de alta precisión
  • Cálculo de coma flotante para una exactitud y estabilidad mayor
  • La conexión analógica optimizada del frontend reduce el ruido de fondo y aumenta el rango de medición lineal
  • Un algoritmo desarrollado especialmente permite un rango dinámico conforme a normativa de más de 120 dB! (SW 1000: 123 dB, SW 2000: 122 dB)
  • Pueden calcularse tres perfiles y 14 mediciones definidas por el usuario en paralelo con diversos pesados para frecuencia y tiempo
  • Estadística LN y visualización de la curva de transcurso del tiempo
  • Posibilidad de medición de tiempo integral definida por el usuario hasta un máx. de 24 h
  • Evaluación de frecuencia (filtro) A, B, C, Z
  • Evaluación temporal durante la medición: F (fast/rápido), S (slow/lento), I (impuls/impulso)
  • Función Peak-Hold para el registro del valor máximo
  • Función de octavas para un análisis acústico con un objetivo determinado
  • Función TRACK con representación gráfica de una medición
  • Modo de calibración (con calibrador opcional)
  • Modo trigger: inicio/parada externa de la medición a través de un conector de 3,5 mm
  • Permite medición automática con función de temporizador
  • Se puede seleccionar la frecuencia de captación de valores de medición: 10, 5, 2 Hz
  • Idiomas de funcionameiento: GB, DE, FR, ES, PT

Característica:

  • Normas aplicables:IEC61672-1:2014-07GB/T3785.1–20101/1 octava conforme a IEC 61260:2014
  • Micrófono de ½
  • Salida (tensión continua o alterna) AC (max 5 VRMS), DC (10 mV/DB)
  • Funcionamiento en red de serie
  • Funcionamiento a pilas,4x 1.5 V AA, de serie, tiempo de funcionamiento hasta 10 h,10 h
  • Dimensiones totales A×P×A 300×80×36 mm,300×80×36 mm
  • Peso neto aprox. 0,70 kg

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta