ESTUCHE VASO 1/2' 12P IN SL.161 25PC

N.º do artigo: SL.161-3P12U
Price per Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo SL.161-3P12U
EAN/GTIN 3662424067235
Número do fabricante SL.161-3P12U
Número L L60130 11560
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Juego de llaves de vaso 1/2 SL.161, 25 piezas.

Característica:

  • H[mm]: 70
  • L[mm]: 435
  • D[mm]: 270
  • [kg]: 5,3

Material fornecido:

  • 1 Carraca reversible de 1/2″ de alta resistencia: SL.161
  • 19 vasos de 1/2″, de 12 bordes, en pulgadas: p. 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 19/32' - 5/8' - 21/32' - 11/16' - 3/4' - 25/32' - 13/16' - 7/8' - 15/16' - 31/32' - 1' - 1'1/16 - 1'1/8 - 1'3/16 - 1'1/4
  • 2 alargadores 1/2″: L 130 mm (p.210) - L 250 mm (p.215)
  • 1 cardán 1/2″: S.240A
  • 1 asa deslizante de 1/2″: S.120A
  • 1 manivela 1/2″: S.110
  • Se entrega con una hoja de pictogramas para personalizar su maletín
  • Maletín vacío: BP.MBOXL
  • Placa L (420 x 188 mm) conformada en caliente: PL.L06
  • Peso: 5,155 kg.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta