A escala industrial SFE 10K-3NM, Margen de pesaje 15000 g, Lectura 5 g

N.º do artigo: SFE 10K-3NM
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Balanza de plataforma

Números de identificação e classificações

Número do artigo SFE 10K-3NM
EAN/GTIN 4045761244559
Número do fabricante SFE 10K-3NM
Número L L40250 3289

Descrição

Descrição:

  • Balanza de plataforma con protección IP65 con aparato evaluador de acero inoxidable, para usos industriales, Higiénico y fácil delimpiar
  • Plataforma: plato de pesaje acero inoxidable, base de acero barnizado, célula de pesaje de aluminio recubierta de silicona, proteccion contra el polvo y el agua IP65
  • Indicador: Acero inoxidable, protección de contra polvo y agua IP65, p.ej. emplazado libremente o atornillado en la pared, véase KERN KFE-TM
  • Pesaje con rango de tolerancia (checkweighing): Una señal óptica y acústica facilita el proceso de racionar, dosificar o clasificar
  • Función Hold: mediante pulsación de tecla se crea un valor medio estable en caso de condiciones ambientales irregulares o pesaje de animales
  • Función PRE-TARE para prereducción manual del peso de un recipiente conocido, útil para el control de cantidades de llenado (solo para modelos no verficados)

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 22 mm
  • Dimensiones del plato de pesaje, acero inox., 300×240×110 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 195×118×83 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 3 m
  • Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento hasta 35 h, tiempo de carga aprox. 12 h
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta