Escala industrial - acero inoxidable SFB 20K2HIP, Margen de pesaje 20 kg, Lectura 2 g

N.º do artigo: SFB 20K2HIP
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Balanza de plataforma

Números de identificação e classificações

Número do artigo SFB 20K2HIP
EAN/GTIN 4045761247857
Número do fabricante SFB 20K2HIP
Número L L40250 525

Descrição

Descrição:

  • Adecuada para su uso en la industria
  • Plataforma: totalmente de acero inoxidable, célula de pesaje de Acero inoxidable recubierta de silicona, proteccion contra el polvo y el agua IP67
  • Indicador: Acero inoxidable, protección de contra polvo y las saplicaduras IP65 (sólo en caso de uso con acumulador)
  • Soporte, de serie, Altura del soporte aprox. 200 mm

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 52 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 266×165×96 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 3 m
  • Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento hasta 35 h, tiempo de carga aprox. 12 h
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta