ESTUCHE VASO 1/2' 12P MM S.161B 48PC

N.º do artigo: S.850
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo S.850
EAN/GTIN 3662424067723
Número do fabricante S.850

Descrição

Descripción:

  • Juego de llaves de vaso 1/2″ S.161B, 48 piezas.

Característica:

  • H[mm]: 70
  • L[mm]:435
  • D[mm]: 270
  • [kg]: 4,5

Volumen de suministro:

  • 1 Carraca reversible densa de 1/2″: S.161B
  • 18 vasos de 1/2″, de 12 bordes, métricos: S. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  • 2 extensiones de 1/2″: L 130 mm (p.210) - L 250 mm (p.215)
  • 1 cardán 1/2″: S.240A
  • 1 Adaptador para llaves de vaso de 1/2″ con anillo elástico estándar - para llaves de vaso de 1/2' - S.236
  • 25 puntas de destornillador estándar serie 2: EP.2 - para tornillos Phillips® Phillips - 5/16 - L 32 mm - PH1 - PH2 - PH3. ED.2 - para tornillos Posidriv® Phillips - 5/16 - L 32 mm - PZ1 - PZ2 - PZ3. ES.2 - para tornillos ranurados - 5/16 - L 41 mm - 6,5 - 8 - 10 - 12. EH.2 - para tornillo de cabeza hexagonal - L 30 mm - 5 - 6 - 8 - 10. EH.2L - largo, para tornillo de cabeza hexagonal - L 70 mm - 5 - 6 - 7 - 8 - 10. EX.2 - para tornillos Torx® - 5/16 - L 35 mm T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45
  • Se suministra con una hoja de pictogramas para personalizar su maletín
  • Maletín vacío: BP.MBOXL
  • Placa termoformada L (420 x 188 mm): PL.L08
  • Peso: 4,540 kg.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta