ALARGADERA 1/2 CON BLOQUEO. L.130MM

N.º do artigo: S.210RC
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo S.210RC
EAN/GTIN 3148510579030
Número do fabricante S.210RC
Número L L60130 1997
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Seguridad total: el mecanismo de bloqueo impide que el casquillo se caiga accidentalmente
  • La seguridad así conseguida, así como el desbloqueo inmediato empujando hacia atrás el anillo moleteado, suponen una gran facilidad de uso
  • Bloqueo completo: uso con casquillos con ranura de retención de bolas
  • Cromado brillante, con anillo moleteado fosfatado.

Característica:

  • d [mm]: 23
  • d1 [mm]: 16,5
  • d2 [mm]: 23
  • E [mm]: 16,5
  • L [mm]: 130
  • Cuadrado [″]: 1/2
  • [g]: 250

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta