VASO DESTORNILLADOR 1/4 TORX 30

N.º do artigo: RX.30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo RX.30
EAN/GTIN 3148515144608
Número do fabricante RX.30
Número L L60130 3945

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Muy duro, inserto extraíble para una mayor duración
  • Llave de vaso R.245
  • Cromado brillante, con broca fosfatada

Característica:

  • A [mm]: 5,49
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16
  • Torx [nº]: T30
  • Accesorios: EX.130
  • Número: T30
  • [g]: 18

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta