3/8″ Juego de llaves de vaso en el carril de sujeción 200 mm

N.º do artigo: RS3010M/8-L100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 3/8
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo RS3010M/8-L100
EAN/GTIN 4991644216819
Número do fabricante RS3010M/8-L100
Número L L60050 6562

Descrição

Descrição:

Longitud: 200 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 3,4,5,6,7,8,10,12 mm
Hexágono externo
Superficie: cromado + fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno + Acero especial para brocas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta