Balanza de precisión PWS 8000-1, Margen de pesaje 8200 g, Lectura 0,1 g

N.º do artigo: PWS 8000-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Balanza de precisión

Números de identificação e classificações

Número do artigo PWS 8000-1
EAN/GTIN 4045761311268
Número do fabricante PWS 8000-1

Descrição

Descrição:

Sistema de medición de diapasón de alta calidad para valores de pesaje estables y pesaje duradero
Modelo en acero inoxidable tanto la carcasa como el plato de pesaje. Superficies lisas y fáciles de limpiar
Protección frente al polvo y las salpicaduras IP65 (según EN 60529)
La balanza trae de serie un nivel de burbuja y tornillos nivelantes para nivelarla con precisión
Incluye de serie interfaz de datos RS-232 para conectar una impresora
Capota protectora incluida en el alcance de suministro

Característica:

Pantalla LCD, altura de dígitos 16,5 mm
Dimensiones superficie de pesaje A×P 190×190 mm, acero inoxidable
Dimensiones totales A×P×A 310×205×90 mm
Peso neto aprox. 3,0 kg
Temperatura ambiente admisible 10 °C / 30 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta