Escala de precisión PBJ 6200-2M, Margen de pesaje 6200 g, Lectura 0,01 g

N.º do artigo: PBJ 6200-2M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Balanza de precisión

Números de identificação e classificações

Número do artigo PBJ 6200-2M
EAN/GTIN 4045761206830
Número do fabricante PBJ 6200-2M
Número L L40250 1317

Descrição

Descrição:

  • Calibracion automática interna para cambios de temperatura y con temporizador para intervalos definitivo, alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
  • Cubierta de metal: robusta y estable
  • Ayuda para la dosificación: Seleccionable el modo de estabilización elevada y otros ajustes de filtro
  • Pesaje con rango de tolerancia (checkweighing): Una señal óptica facilita el proceso de racionar, dosificar o clasificar
  • Suma de valores de peso
  • Número de identificación de 4 dígitos, libremente programable, se imprime en el protocolo de ajuste
  • Salida de datos automática en el ordenador/ impresora después de cada parada de la balanza
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 14 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 170×180 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 205×325×85 mm (sin parabrisas)
  • Peso neto 5,0 kg
  • Temperatura ambiente admisible 10 °C / 30 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta