VASO 1/2 IMPACTO LARGO DELGA - 6C - 15MM

N.º do artigo: NSB.15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo NSB.15
EAN/GTIN 3148510456157
Número do fabricante NSB.15
Número L L60130 4231

Descrição

Descripción:

  • Espesor del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados
  • Paredes finas para aplicaciones estrechas y de difícil acceso
  • Perfil hexagonal convexo para una mayor resistencia

Característica:

  • A [mm]: 15
  • d1 [mm]: 22,0
  • H3 [mm]: 15
  • L [mm]: 80
  • L1 [mm]: 15
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.25A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 220

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta