COMPO DESTOR DE GOLPE 12 HTAS

N.º do artigo: NJ.261M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Atornillador de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo NJ.261M
EAN/GTIN 3148515094200
Número do fabricante NJ.261M
Número L L60130 6078

Descrição

Descripción:

  • Surtido 5/16″ IMPACT - puntas serie 2, llave de impacto manual, pieza de conexión, caja de plástico, 12 piezas.

Volumen de suministro:

  • Brocas de impacto 5/16″ serie END: PZ2 - PZ3
  • Brocas de impacto 5/16″ serie ENP: PH2 - PH3
  • Brocas de impacto 5/16″ serie ENS: 6,5 - 8 - 10 mm
  • Brocas de impacto 5/16″ serie ENH: 5 - 6 - 8 mm
  • Conector para brocas 5/16″: NJ.236A
  • Llave de impacto manual 3/8″: NJ.260
  • Caja de plástico: BP.115
  • Inserto moldeado en caliente: PL.72A

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta