Sistema de fijación de ingletes MCX

N.º do artigo: MCX
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Dispositivo de sujeción de ángulos

Números de identificação e classificações

Número do artigo MCX
EAN/GTIN 4008158032030
Número do fabricante MCX
Número L L80030 354

Descrição

Descrição:

  • Sistema de inglete para ángulos de 22,5°, 30°, 45° y 60°
  • Presión uniforme en el inglete
  • Adaptador de ángulo cambiable sin herramientas
  • Práctico accesorio para las pinzas de tornillo BESSEY TG,GZ, GMZ, EHZ, EZS y DUO

Característica:

  • abertura de sujeción: 100 mm
  • Rango angular: 22.5°/30°/45°/60°

Vantagem:

  • Obras interiores
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta