Broca multiusos para soporte de sierra de corona, punta de metal duro, 6,4x108 mm, adecuada para madera impregnada de clavos, hormigón celular y fibrocemento

N.º do artigo: LXAH99414CTPB
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

6,4 mm
Comprimento total 108 mm

Números de identificação e classificações

Número do artigo LXAH99414CTPB
EAN/GTIN 885911812658
Número do fabricante LXAH99414CTPB
Número L L51190 391

Descrição

Descrição:

  • Broca de taladro con ranura especial que permite el cambio en combinación con el soporte LENOX SNAP-BACK™ sin herramientas
  • También es compatible con soportes estándar convencionales con vástago de 1/4″
  • Broca de taladro para diversas aplicaciones/materiales - para un trabajo rápido sin salidas y sin perforación central

Material fornecido:

  • 1 Broca multiusos para soporte de sierra de corona, punta de carburo, 6,4x108mm, adecuada para madera impregnada de clavos, hormigón celular y fibrocemento

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta