Adaptador basculante Korpus KR-AS

N.º do artigo: KR-AS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Pieza de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo KR-AS
EAN/GTIN 4008158032542
Número do fabricante KR-AS
Número L L80030 276

Descrição

Descripción:

  • Adaptador con mordazas basculantes con un rango de inclinación de -15° a +15°
  • Sujeción en superficies inclinadas y paralelas
  • En paquete colgante cardado

Característica:

  • Ancho de mordazas: 170 mm
  • Altura de la mandíbula: 25 mm
  • Contenido: 2 ud.
  • adecuada para: KRE / KREV / KR / KRV

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta