JLS3 zócalo armario bajo doble negro

N.º do artigo: JLS3-BASEMBD
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Banco de trabajo móvil

Números de identificação e classificações

Número do artigo JLS3-BASEMBD
EAN/GTIN 3662424108976
Número do fabricante JLS3-BASEMBD
Número L L60130 11096

Descrição

Descrição:

  • Se puede añadir un zócalo elevado para aumentar la altura de 880 mm a 1055 mm (incluida la encimera de 40 mm).
  • Los zócalos delantero y trasero se pueden quitar fácilmente para limpiar debajo de los muebles o para mover los muebles con una transpaleta.
  • Placa de acero con revestimiento epoxi (grosor 12/10).
  • Debe montarse con los 4 pies giratorios suministrados

Característica:

  • Dimensiones: L. 1447 x P. 699 x A. 180mm
  • Peso: 12,6kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta