LLAVE DINAMO SIN TRINQUETE

N.º do artigo: J.306-50D
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 50 Nm
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo J.306-50D
EAN/GTIN 3148516935816
Número do fabricante J.306-50D
Número L L60130 588

Descrição

Descripción:

Las fortalezas del producto: Precisión de fábrica: ± 2 % / Llaves dinamométricas con un solo sentido de giro que pueden utilizarse para aflojar recolocando los insertos / Numeradas, suministradas con certificado de calibración ISO 6789 / Suministradas en caja de plástico.

Característica:

  • L [mm]: 357
  • Conexión: 9 x 12
  • Caja: BP.D2
  • Potencia [N.m]: 10 - 50
  • División de medida [N.m]: 1,00
  • [kg]: 0,930

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta