{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Radio r | 2,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia contorno radio | ± 0,01 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ pequeño D3 | 7 mm | |
⌀ grande D2 | 12 mm | |
Longitud de filo Lc | 2,5 mm | |
Longitud total L | 75 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Fresas de punta esférica | hacia delante | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | sin | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Tipo de producto | Fresa de cuarto de círculo |
Número de artículo | GG8023 2,5 | |
EAN / GTIN | 4067263092162 | |
Número del fabricante | GG8023 2,5 |