{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Arame INOX | |
⌀ da escova D1 | 65 mm | |
Rosca M | M14 | |
Espessura das cerdas | 0,3 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 20 mm | |
Trançado | ondulado | |
n.º máximo de rotações | 12.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Escova de copo |
Número do artigo | GG5732 60 | |
EAN/GTIN | 4067263136132 | |
Número do fabricante | GG5732 60 |