{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | HB7020 | |
Quebra-aparas | SM | |
N.º peças | 30 | |
Profundidade de corte ap | 1,6 mm - 6,75 mm | |
Avanço f | 0,2 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 130 mm/min - 280 mm/min | |
Índice | 251238 HB7020 | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SNMG190616 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | GG2544 190616/30 | |
EAN/GTIN | 4067263093190 | |
Número do fabricante | GG2544 190616/30 |