{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | ANGX10T308 | |
Tipo | HB9740 | |
Óleo de corte | HM | |
profundidade de corte recomendada ap máx. | 0,8 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. | 1 mm | |
Raio de programação com ap máx. | 1,6 mm | |
Avanço fz por dente | 0,8 mm | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Índice | 50 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para fresar |
Número do artigo | GG2133 INOX | |
EAN/GTIN | 4067263078876 | |
Número do fabricante | GG2133 INOX |