{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | Mango Weldon | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Projeção L1 | 40 mm | |
Comprimento total Ltot. | 90 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 37 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 38 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,96 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 14,85 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1003.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | GG2124 20/3 | |
EAN/GTIN | 4067263078968 | |
Número do fabricante | GG2124 20/3 |