Fresa de desbaste de MDI HOLEX Pro Steel HPC 10

N.º do artigo: GG1054 10
Definir preço 5 Peça (25,42 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 783 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: 0 / −0,03
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Steel
⌀ das lâminas DC 10 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal 0 / −0,03
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 38 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear
Haste DIN 6535 HB con h6
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 22 mm
Projeção L1 incl. exposição 32 mm
⌀ de exposição D1 9,5 mm
Comprimento total L 72 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,3 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,06 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,08 mm
Anel colorido verde
Índice 5
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG1054 10
EAN/GTIN 4045197735812
Número do fabricante GG1054 10

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
260
Aço < 750 N/mm²
P
240
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Para desbaste e acabamento.
Até 1×D em material sólido com os mais altos valores de avanço e grande suavidade de funcionamento. Dimensões de acordo com a norma de fábrica.
Como n.º 203054.

Ventaja:

Forma otimizada da ponta, inclinação interna excêntrica, grandes espaços entre dentes.

Contenido:

5 unidades.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta